Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS HHFD63B225 pultti katkaisijassa Hhfd 250 ampeeri 600vac 3p 100kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8PKC Malli: HHFD63B225

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,793.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus100 kAIC @ 480 V
Ampeeria250A
KehystyyppiHHFD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1072
Laivan korkeus (cm)17
Laivan pituus (cm)15
Laivan leveys (cm)25
HS-koodi85362090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS HHFD63B100 Pulttikytkin Hhfd 110 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8PJX HHFD63B100110A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS HHFD63B125 Pulttikytkin Hhfd 150 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8PJY HHFD63B125150A€2,793.06
SIEMENS HHFD63B150 Pulttikytkin Hhfd 175 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8PJZ HHFD63B150175A€2,793.06
SIEMENS HHFD63B175 Pulttikytkin Hhfd 200 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8PKA HHFD63B175200A€2,793.06
SIEMENS HHFD63B200 Pulttikytkin Hhfd 225 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8PKB HHFD63B200225A€2,793.06
SIEMENS HHFD63B250 Pultti katkaisija Hhfd 250 ampeeria 600vac 3p 100kaic@480v | AG8PKD HHFD63B250250A€3,074.67
SIEMENS HHFD63F250 Pulttikytkin Hhfd 250 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8PKE HHFD63F250250A€2,747.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HHFD63B225 pultti katkaisijassa Hhfd 250 ampeeri 600vac 3p 100kaic@480v
€2,793.06 / yksikkö