SIEMENS HHFD63B200 pultti katkaisijassa Hhfd 225 ampeeri 600vac 3p 100kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8PKB Malli: HHFD63B200

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,627.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus100 kAIC @ 480 V
Ampeeria225A
KehystyyppiHHFD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.46
Laivan korkeus (cm)34.62
Laivan pituus (cm)22.62
Laivan leveys (cm)24.62

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS HHFD63B100 Pulttikytkin Hhfd 110 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8PJX HHFD63B100110A€2,627.65
SIEMENS HHFD63B125 Pulttikytkin Hhfd 150 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8PJY HHFD63B125150A€2,627.65
SIEMENS HHFD63B150 Pulttikytkin Hhfd 175 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8PJZ HHFD63B150175A€2,588.38
SIEMENS HHFD63B175 Pulttikytkin Hhfd 200 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8PKA HHFD63B175200A€2,627.65
SIEMENS HHFD63B225 Pulttikytkin Hhfd 250 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8PKC HHFD63B225250A€2,627.65
SIEMENS HHFD63B250 Pultti katkaisija Hhfd 250 ampeeria 600vac 3p 100kaic@480v | AG8PKD HHFD63B250250A€3,049.33
SIEMENS HHFD63F250 Pulttikytkin Hhfd 250 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8PKE HHFD63F250250A€2,170.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HHFD63B200 pultti katkaisijassa Hhfd 225 ampeeri 600vac 3p 100kaic@480v
€2,627.65 / yksikkö