Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81107-08 Kyynärpää 45 astetta kromattu messinki 1/2 tuumaa | AC3KMR 2UEG4

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81107-08 Kyynärpää 45 astetta kromattu messinki 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3KMR Malli: 81107-08Ristiviite: 2UEG4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliKromattu messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue65 astetta 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81107-04 Kyynärpää 45 astetta kromattu messinki 1/4 tuumaa | AC3KMP 2UEG2 81107-041 / 4 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81107-06 Kyynärpää 45 astetta kromattu messinki 3/8 tuumaa | AC3KMQ 2UEG3 81107-063 / 8 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81107-12 Kyynärpää 45 astetta kromipinnoitettu messinki 3/4 tuumaa | AC3KMT 2UEG5 81107-123 / 4 "€31.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81107-08 Kyynärpää 45 astetta kromattu messinki 1/2 tuumaa
€22.00 / yksikkö