Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS GQD151.1P -toimilaitteen vääntömomentti 20 90 asteen ajoitus 30 sekuntia | AC3WCT 2WXU2

SIEMENS GQD151.1P toimilaitteen vääntömomentti 20 90 asteen ajoitus 30 s

Varastossa
Tuote: AC3WCT Malli: GQD151.1PRistiviite: 2WXU2
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
€242.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue-25 - 130 F
Syvyys2-3 / 8 "
Sähköliitännät3 Ft 18 AWG lyijyä
Korkeus4.75 "
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus4.5 VA
Korvaa Honeywell MotorsMS7505A2008
Akselin tyyppiAseta ruuviakselin kytkin
Signaalin tyyppiVerrannollinen
Kevään paluuKyllä
Aivohalvaus Deg.90
Ajoitus (sek.)30
Vääntömomentti20 in. Lbs.
TyyppiKevät-paluu
Jännite24 AC / DC
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8501104040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiSyvyysKorkeusJänniteLeveysTehon kulutusAkselin tyyppiKevään paluuHinta
SIEMENS GCA161.1P -toimilaitteen vääntömomentti 160 90 asteen ajoitus 90 sekuntia | AC3MFF 2UPH2 GCA161.1PKevät-paluu2-11 / 16 "11 13 / 16 "24 AC / DC4"9 VAItsekeskittyminenKyllä€393.28
SIEMENS GMA161.1P -toimilaitteen vääntömomentti 62 90 asteen ajoitus 90 sekuntia | AC3MFG 2UPH3 GMA161.1PKevät-paluu2-3 / 8 "8.375 "24 AC / DC3.25 "5 VAItsekeskittyminenKyllä€309.37
SIEMENS GDE161.1P -toimilaitteen vääntömomentti 44 90 asteen ajoitus 90 sekuntia | AC3MFH 2UPH4 GDE161.1PEi kevään paluu2-3 / 8 "5.437 "24 AC2.75 "3.3 VAAseta ruuviakselin kytkinEi€186.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS GQD151.1P toimilaitteen vääntömomentti 20 90 asteen ajoitus 30 s
€242.42 / yksikkö