Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS GMA161.1P -toimilaitteen vääntömomentti 62 90 asteen ajoitus 90 sekuntia | AC3MFG 2UPH3

SIEMENS GMA161.1P toimilaitteen vääntömomentti 62 90 asteen ajoitus 90 s

Varastossa
Tuote: AC3MFG Malli: GMA161.1PRistiviite: 2UPH3
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
€309.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue-25 - 130 F
Syvyys2-3 / 8 "
Sähköliitännät3 Ft 18 AWG lyijyä
Korkeus8.375 "
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus5 VA
Korvaa Honeywell MotorsMS7510A2008
Akselin tyyppiItsekeskittyminen
Signaalin tyyppiVerrannollinen
Kevään paluuKyllä
Aivohalvaus Deg.90
Ajoitus (sek.)90
Vääntömomentti62 in. Lbs.
TyyppiKevät-paluu
Jännite24 AC / DC
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.46
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8501104040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiSyvyysKorkeusJänniteLeveysTehon kulutusAkselin tyyppiKevään paluuHinta
SIEMENS GCA161.1P -toimilaitteen vääntömomentti 160 90 asteen ajoitus 90 sekuntia | AC3MFF 2UPH2 GCA161.1PKevät-paluu2-11 / 16 "11 13 / 16 "24 AC / DC4"9 VAItsekeskittyminenKyllä€393.28
SIEMENS GDE161.1P -toimilaitteen vääntömomentti 44 90 asteen ajoitus 90 sekuntia | AC3MFH 2UPH4 GDE161.1PEi kevään paluu2-3 / 8 "5.437 "24 AC2.75 "3.3 VAAseta ruuviakselin kytkinEi€186.20
SIEMENS GQD151.1P -toimilaitteen vääntömomentti 20 90 asteen ajoitus 30 sekuntia | AC3WCT 2WXU2 GQD151.1PKevät-paluu2-3 / 8 "4.75 "24 AC / DC2.75 "4.5 VAAseta ruuviakselin kytkinKyllä€242.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS GMA161.1P toimilaitteen vääntömomentti 62 90 asteen ajoitus 90 s
€309.37 / yksikkö