Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS GCA161.1P -toimilaitteen vääntömomentti 160 90 asteen ajoitus 90 sekuntia | AC3MFF 2UPH2

SIEMENS GCA161.1P toimilaitteen vääntömomentti 160 90 astetta ajoitus 90 s

Varastossa
Tuote: AC3MFF Malli: GCA161.1PRistiviite: 2UPH2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€393.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue-25 - 130 F
Syvyys2-11 / 16 "
Sähköliitännät3 Ft 18 AWG lyijyä
Korkeus11 13 / 16 "
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus9 VA
Korvaa Honeywell MotorsMS7520A2007
Akselin tyyppiItsekeskittyminen
Signaalin tyyppiVerrannollinen
Kevään paluuKyllä
Aivohalvaus Deg.90
Ajoitus (sek.)90
Vääntömomentti160 in. Lbs.
TyyppiKevät-paluu
Jännite24 AC / DC
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.47
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8501104040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiSyvyysKorkeusJänniteLeveysTehon kulutusAkselin tyyppiKevään paluuHinta
SIEMENS GMA161.1P -toimilaitteen vääntömomentti 62 90 asteen ajoitus 90 sekuntia | AC3MFG 2UPH3 GMA161.1PKevät-paluu2-3 / 8 "8.375 "24 AC / DC3.25 "5 VAItsekeskittyminenKyllä€309.37
SIEMENS GDE161.1P -toimilaitteen vääntömomentti 44 90 asteen ajoitus 90 sekuntia | AC3MFH 2UPH4 GDE161.1PEi kevään paluu2-3 / 8 "5.437 "24 AC2.75 "3.3 VAAseta ruuviakselin kytkinEi€186.20
SIEMENS GQD151.1P -toimilaitteen vääntömomentti 20 90 asteen ajoitus 30 sekuntia | AC3WCT 2WXU2 GQD151.1PKevät-paluu2-3 / 8 "4.75 "24 AC / DC2.75 "4.5 VAAseta ruuviakselin kytkinKyllä€242.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS GCA161.1P toimilaitteen vääntömomentti 160 90 astetta ajoitus 90 s
€393.28 / yksikkö