GRAINGER 13R503 Kaappi, 60 x 30 x 60 tuumaa, 54.9 cu.ft., vaaleanruskea, teräs | AA6BWT 112

GRAINGER 13R503 Kaappi, 60 x 30 x 60 tuuman koko, 54.9 cu.ft., vaaleanruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AA6BWT Malli: 13R503Ristiviite: 112

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,430.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan kaappi
Suljettu pituus60 "
VäriRusketus
Syvyys30 "
Laatikon kapasiteetti150 lbs.
Sähköisen liitännän tyyppiKyllä
Mitata16 ga. Runko, 7 ga. Liukkoja
Kahvan tyyppiUpotettu kansi, upotettu sivu
Korkeus60 "
Lukitusjärjestelmä3-pisteinen lukitus ja upotettu lukituskotelo
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä7
Kahvojen lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä4
Juoksujen määrä6
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "
Tallennuskapasiteetti54.9 cu. ft.
TyyliKaapit
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 301.95
Laivan korkeus (cm)156.21
Laivan pituus (cm)154.43
Laivan leveys (cm)79.76
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä kaappi tarjoaa runsaasti tilaa työkalujen kiinnittämiseen ulko- ja sisätyömailla. Sen avulla välttämättömät laitteet tai työkalut pysyvät paikan päällä nopeaa pääsyä varten.

Ominaisuudet:

  • Tässä kaapissa on lukkojärjestelmä, jossa on 7-koon vahvistettu lukkokotelo ja 3-pisteinen salpa varkaudelta suojaamiseksi.
  • Siinä on 16-koon teräsrakenne, jossa on täysin kaarihitsatut saumat rakenteen jäykkyyden ja kovien työolosuhteiden kestämiseksi.
  • Tämä kaappi on varustettu vahvoilla, upotetuilla sivukahvoilla, jotka lisäävät liikkuvuutta ja suojaavat vaurioilta kuljetuksen aikana.
  • Siinä on kätevä jalkasalpa, joka avaa työkalukaapin ovet nopeasti vain yhdellä käyttäjän jalan painalluksella.
  • Tässä kaapissa on rullalaakerit laatikoiden sujuvaa liukumista varten.
  • Siinä on valmiiksi rei'itetyt jalustat, jotka varmistavat pyörien helpon asennuksen.
  • Siinä on täyspitkä ylähylly pitkien tavaroiden säilyttämistä varten ja 2 hyllyä kaapin vasemmalla puolella ja lukittava laatikko oikealla.
  • Tässä kaapissa on lisäksi kolme 2.5 tuuman syvää laatikkoa, joiden kuormituskapasiteetti on jopa 50 lb, ja neljä 6 tuuman syvää laatikkoa, joiden kapasiteetti on jopa 75 lb.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä kaappi korroosionkestävä?

V. Kyllä, siinä on jauhemaalattu pinta, joka kestää korroosiota.

K. Mikä on tämän kaapin tallennuskapasiteetti?

V. Sen tallennuskapasiteetti on 54.9 cu.ft.

K. Mitkä ovat upotettujen vetokahvojen edut?

V. Upotetut vetokahvat säästävät tilaa, koska ne uppoavat itse tuotteeseen. Niissä on useita tartuntapintoja, mikä tekee niistä vähemmän alttiita onnettomuuksille.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 13R503 Kaappi, 60 x 30 x 60 tuuman koko, 54.9 cu.ft., vaaleanruskea, teräs
€5,430.74 / yksikkö