SIEMENS FD62B070 katkaisija, pultti, 70 ampeeria, 1 vaihe, 35 kAIC 480 V | CE6LNM

SIEMENS FD62B070 katkaisija, pultti kiinni, 70 ampeeria, 1 vaihe, 35 kAIC 480 V

Tuote: CE6LNM Malli: FD62B070

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria70
KehystyyppiFD
Napojen lukumäärä2
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6706
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi85362090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräHinta
SIEMENS FD62B080 Pulttikytkin Fd 80 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJE FD62B08080AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B090 Pultti -johdonsuojakatkaisija Fd 90 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJF FD62B09090AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B100 Bolt On Katkaisija Fd 100 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJG FD62B100100AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B110 Pulttikytkin Fd 110 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJH FD62B110110AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B125 Pultti -johdonsuojakatkaisija Fd 125 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJJ FD62B125125AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B150 Pultti -johdonsuojakatkaisija Fd 150 A 600 AAC 2p 35kaic@480v | AG8NJK FD62B150150AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B175 Pulttikytkin Fd 175 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJL FD62B175175AFD2-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS FD62B070 katkaisija, pultti kiinni, 70 ampeeria, 1 vaihe, 35 kAIC 480 V