Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QIT-080250X kierretyökalu | AA7WGG 16T285

MICRO 100 QIT-080250X kierretyökalu

Varastossa
Tuote: AA7WGG Malli: QIT-080250XRistiviite: 16T285

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Bar
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunALTiN päällystetty
Reikä dia.0.080 "
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Maks. Syvyys0.25 "
Kokonaispituus1.5 "
Projektio0.02 "
Varsi Dia.3 / 16 "
TyyliNopea vaihto sisäisen langoituksen työkalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusLeikkaussuuntaSuorittaa loppuunProjektioVarsi Dia.Varren korkeusVarren leveysTyyliHinta
MICRO 100 IT-040075 Kierteitystyökalu | AA7VYG 16T072 IT-0400751.5 "Oikea käsipäällystämätön0.015 "1 / 8 "--Sisäinen ketjutyökalu€65.03
MICRO 100 IT-040100 kierteitystyökalu | AA7VYH 16T073 IT-0401001.5 "Oikea käsipäällystämätön0.015 "1 / 8 "--Sisäinen ketjutyökalu€62.65
MICRO 100 IT-040150 kierteitystyökalu | AA7VYJ 16T074 IT-0401501.5 "Oikea käsipäällystämätön0.015 "1 / 8 "--Sisäinen ketjutyökalu€61.71
MICRO 100 IT-050100 -langoitustyökalu | AA7VYK 16T075 IT-0501001.5 "Oikea käsipäällystämätön0.02 "1 / 8 "--Sisäinen ketjutyökalu€65.03
MICRO 100 IT-050150 kierteitystyökalu | AA7VYL 16T076 IT-0501501.5 "Oikea käsipäällystämätön0.02 "1 / 8 "--Sisäinen ketjutyökalu€62.69
MICRO 100 IT-050200 -kierteitystyökalu | AA7VYM 16T077 IT-0502001.5 "Oikea käsipäällystämätön0.02 "1 / 8 "--Sisäinen ketjutyökalu€65.03
MICRO 100 IT-060200 -kierteitystyökalu | AA7VYN 16T078 IT-0602001.5 "Oikea käsipäällystämätön0.02 "1 / 8 "--Sisäinen ketjutyökalu€56.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QIT-080250X kierretyökalu
€69.54 / yksikkö