SIEMENS 331-3070 Moottori, 3 - 13 Psi, Tandem-kiinnitys Universal | CU2VGD 50PM76

SIEMENS 331-3070 Moottori, 3 - 13 Psi, Tandem-asennus universaali

Varastossa
Tuote: CU2VGD Malli: 331-3070Ristiviite: 50PM76

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,299.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SIEMENS SQM50.364R1G3 vaimennusmoottori, 120 V, 90 tuumaa -Lbs, 12 s | CU2VGC 42FJ96 SQM50.364R1G3€3,108.22
SIEMENS 3RA6920-1C Käynnistysliittimet, Peruutusmoottorin käynnistimet, Ohjauspiiri | CU2VGK 13M846 3RA6920-1C€93.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS 331-3070 Moottori, 3 - 13 Psi, Tandem-asennus universaali
€1,299.18 / yksikkö