Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ CR306B002 Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 18a | AC9PWR 3HXY9

GENERAL ELECTRIC CR306B002 Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 18a

Varastossa
Tuote: AC9PWR Malli: CR306B002Ristiviite: 3HXY9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€569.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaEi peruuttamista
Vahvistimet AC18
Käämin voltit120 VAC
Syvyys3.94 "
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus7.8 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V1
HP @ 1 -vaihe - 230 V2
HP @ 3 -vaihe - 208 V3
HP @ 3 -vaihe - 230 V3
HP @ 3 -vaihe - 240 V3
HP @ 3 -vaihe - 460 V5
HP @ 3 -vaihe - 480 V5
HP @ 3 -vaihe - 575 V5
Hz50/60
NEMA-koko0
Napojen lukumäärä3
Käynnistin tyyppiNEMA
Leveys3.71 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)15.56
Laivan pituus (cm)23.18
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8536504000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 208 VToimintaVahvistimet ACHP @ 3 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VHinta
YLEINEN SÄHKÖ CR306C002 Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 27a | AC9PWT 3HXZ1 CR306C0027.5Ei peruuttamista277.57.5101010€621.45
YLEINEN SÄHKÖ CR306D002 Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 45a | AC9PWU 3HXZ2 CR306D00210Ei peruuttamista451515252525€1,005.96
YLEINEN SÄHKÖ CR306E002 Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 90a | AC9PWV 3HXZ3 CR306E00225Ei peruuttamista903030505050€1,555.95
YLEINEN SÄHKÖ CR306F002 Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 135a | AC9PWW 3HXZ4 CR306F00240Ei peruuttamista1355050100100100€4,262.15
YLEINEN SÄHKÖ CR306A002 Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 9a | AE7UZK 6ANE2 CR306A0021.5Ei peruuttamista91.51.5222€442.95
YLEINEN SÄHKÖ CR306A102 Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 9a | AE7UZL 6ANE3 CR306A1021.5Ei peruuttamista91.5-2-2€472.14
YLEINEN SÄHKÖ CR306B102 Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 18a | AE7UZM 6ANE4 CR306B1023Ei peruuttamista1833555€591.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306B002 Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 18a
€569.23 / yksikkö