Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS 192-208 Lämmitystermostaatti, 2-putki, 45 - 85 astetta F | AD7FDR 4E670

SIEMENS 192-208 Lämmitystermostaatti, 2 putkea, 45 - 85 astetta F

Varastossa
Tuote: AD7FDR Malli: 192-208Ristiviite: 4E670

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€299.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen termostaatti
Ilmaliitännät5 / 32 "Barb
Ilmankulutus20 kuviota
Syvyys1.625 "
ElementtityyppiBi-metalli
Korkeus3.375 "
Max. Ilmanpaine30 psi
Maks. Ympäristön lämpötila140-astetta F
AsennustyyliPystysuora
Käänteinen / suora toimintaKäänteinen toiminta
Lämpötila Ohjausalue45 astetta 85 astetta F
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemens 192-208 aspiraattoriseinäsarja, joka on suunniteltu piilottamaan lämpötilan säätölaitteet ja tarjoamaan maksimaalisen manuaalisen ohjauksen
    • Sisältää seinäasennuslevyn, joka mahdollistaa asennuksen monenlaisiin karkeisiin laatikoihin
    • Varustettu kaksimetallielementillä, joka reagoi lämpötilan muutoksiin välittömästi säätyvän ilman moduloimiseksi läppäsuuttimen kautta
    • Sisältää erillisen säädettävän lämpötilan valitsimen lämmityksen tai jäähdytyksen tilan osoittamiseksi
    • Tila vaihtuu automaattisesti lämmityksen ja jäähdytyksen välillä, kun pääilman tulopaine muuttuu
    • Säätöpaineen testausporttiin pääsee poistamatta kantta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusHinta
SIEMENS 192-202 Pneumaattinen termostaatti Da 45-85f | AD7FDM 4E666 192-20220 kuviota€185.90
SIEMENS 192-203 Pneumaattinen termostaatti, 45-85 astetta F, 2-putki | AD7FDN 4E667 192-20320 kuviota€184.81
SIEMENS 192-840 Pneumaattinen termostaatin jälkiasennussarja Da 45-85f | AD7FDP 4E668 192-84020 kuviota€184.73
SIEMENS 192-841 Pneumaattinen termostaatin jälkiasennussarja Ra 45-85f | AD7FDQ 4E669 192-84120 kuviota€188.08
SIEMENS 194-3083 Pneumaattinen termostaatti | AD7FDT 4E672 194-308320 scfm€294.22
SIEMENS 192-204 Pneumaattinen termostaatti, suhteellinen yksiteho | AD7FDU 4E673 192-20420 kuviota€324.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS 192-208 Lämmitystermostaatti, 2 putkea, 45 - 85 astetta F
€299.22 / yksikkö