Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS 192-203 Pneumaattinen termostaatti, 45-85 astetta F, 2-putki | AD7FDN 4E667

SIEMENS 192-203 Pneumaattinen termostaatti, 45 astetta - 85 astetta F, 2 putkea

Varastossa
Tuote: AD7FDN Malli: 192-203Ristiviite: 4E667

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen termostaatti
Ilmaliitännät5 / 32 "Barb
Ilmankulutus20 kuviota
Syvyys1.625 "
ElementtityyppiBi-metalli
Korkeus3.375 "
Max. Ilmanpaine30 psi
Maks. Ympäristön lämpötila140-astetta F
AsennustyyliPystysuora
Käänteinen / suora toimintaKäänteinen toiminta
Lämpötila Ohjausalue45 astetta 85 astetta F
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemens 192-203 -termostaatti on suunniteltu antamaan suhteellinen ulostulo ja toimilaitteen ohjaus pneumaattisissa venttiileissä ja vastaavasti LVI-laitteissa
    • Sisältää sisäänrakennetun kentällä säädettävän rajapysähdyksen, joka mahdollistaa esiasetetun liikeradan pienen säätämisen
    • Se on varustettu seinälevyllä ja ruuveilla, jotka on helppo kiinnittää useisiin karkeisiin laatikoihin
    • Testausportti, joka tarjoaa nopean ja helpon lähtöpaineen tarkistamatta kantta
    • Yksi asetusarvon valitsin, jota voidaan käyttää sekä Celsius- että Fahrenheit-asteikoissa
    • Erittäin herkkä bimetallielementti reagoi äkillisiin lämpötilan muutoksiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusHinta
SIEMENS 192-202 Pneumaattinen termostaatti Da 45-85f | AD7FDM 4E666 192-20220 kuviota€156.02
SIEMENS 192-840 Pneumaattinen termostaatin jälkiasennussarja Da 45-85f | AD7FDP 4E668 192-84020 kuviota€155.82
SIEMENS 192-841 Pneumaattinen termostaatin jälkiasennussarja Ra 45-85f | AD7FDQ 4E669 192-84120 kuviota€155.82
SIEMENS 192-208 Lämmitystermostaatti, 2-putki, 45 - 85 astetta F | AD7FDR 4E670 192-20820 kuviota€240.98
SIEMENS 194-3083 Pneumaattinen termostaatti | AD7FDT 4E672 194-308320 scfm€249.61
SIEMENS 192-204 Pneumaattinen termostaatti, suhteellinen yksiteho | AD7FDU 4E673 192-20420 kuviota€261.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS 192-203 Pneumaattinen termostaatti, 45 astetta - 85 astetta F, 2 putkea
€155.10 / yksikkö