Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADVANCE TABCO K-59 Gn keittiöhana 2 Gpm 3-1 / 2 tuuman nokka | AC9VEC 3KJU8

ADVANCE TABCO K-59 Gn Keittiöhana 2 Gpm 3-1/2 tuuman juoksuputki

Varastossa
Tuote: AC9VEC Malli: K-59Ristiviite: 3KJU8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€296.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanhenkaula-keittiöhana
ADA-yhteensopivaEi
Yhteys1/2 "NPSM
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaKeinu
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
AsennusSeinä
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä3
Nokan pituus3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHana nokkaKahvan tyyppiKahvojen lukumääräReikien lukumääräHinta
ADVANCE TABCO K-121 Roiskehana | AF4CYE 8RJ28 K-121gooseneckEi kahvaa-1€207.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO K-59 Gn Keittiöhana 2 Gpm 3-1/2 tuuman juoksuputki
€296.48 / yksikkö