SHURTAPE WP 100 vesiaktivoitu pakkausnauharulla PK10 | AH9PVE 40TU36

SHURTAPE WP 100 Vesiaktivoitu pakkausteippirulla PK10

Varastossa
Tuote: AH9PVE Malli: WP 100Ristiviite: 40TU36

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€253.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiaktivoitu pakkausnauha
tarttuvaVesi-aktivoitu
TaustamateriaaliKraft Paper
Ytimen koko3"
Suorituskyky Temp.150-astetta F
ShapeJatkuva rulla
LeikkauslujuusEI ARVIOITU
Nauhan väriRusketus
Vetolujuus56 paunaa / tuumaa
Paksuus5 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.1085
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)18.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhan leveys: 72mm
    • Nauhan pituus: 138m
    • Teipin tartuntalujuus: Ei luokiteltu
    • Nauhasovellus: kone
    • Nauhan venymä: 0%

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorituskyky Temp.Tartunnan lujuustarttuvaVetolujuusPaksuusLeveysVäriHalkaisijaHinta
SHURTAPE HP 200 kartonkinauha keltainen 48 mm x 100 m - pakkaus 36 | AB7XGQ 24K273 HP 20020 astetta 150 astetta F44 oz. / TuumaaSynteettistä kumia / kuumasulatusta27 paunaa / tuumaa1.9 milj.48mmKeltainen4.44 "€322.89
SHURTAPE HP 100 kartonkinauha, kirkas 48mm x 100m - pakkaus 36 | AB7XGR 24K274 HP 10020 astetta 150 astetta F43 oz. / TuumaaSynteettistä kumia / kuumasulatusta21 paunaa / tuumaa1.6 milj.48mmPoista valinta4.26 "€206.01
SHURTAPE AP 401 kartonkinauha kirkas 48mm x 50m - pakkaus 36 | AB7XGT 24K276 AP: 401-20 - 180 astetta F27 oz. / TuumaaVesipohjainen akryyli30 paunaa / tuumaa2.5 milj.48mmPoista valinta4.11 "€183.38
SHURTAPE AP 401 kartonkinauha kirkas 72mm x 50m - 24 kpl pakkaus | AB7XGU 24K277 AP: 401-20 - 180 astetta F27 oz. / TuumaaVesipohjainen akryyli30 paunaa / tuumaa2.5 milj.72mmPoista valinta4.05 "€146.46
SHURTAPE HP 200 kartonkinauha, kirkas 48 mm x 100 m - pakkaus 36 | AB7XGV 24K278 HP 20020 astetta 150 astetta F44 oz. / TuumaaSynteettistä kumia / kuumasulatusta27 paunaa / tuumaa1.9 milj.48mmPoista valinta4.44 "€266.08
SHURTAPE HP 200 kartonkinauha, kirkas 48mm x 914m - 6 kpl pakkaus | AB7XGW 24K280 HP 20020 astetta 150 astetta F44 oz. / TuumaaSynteettistä kumia / kuumasulatusta27 paunaa / tuumaa1.9 milj.48mmPoista valinta9.89 "€291.51
SHURTAPE AP 180 kartonkinauha kirkas 48mm x 100m - pakkaus 36 | AB7XGY 24K282 AP: 180-20 - 180 astetta F21 oz. / TuumaaVesipohjainen akryyli20 paunaa / tuumaa1.8 milj.48mmPoista valinta4.45 "€216.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE WP 100 Vesiaktivoitu pakkausteippirulla PK10
€253.58 / yksikkö