SHURTAPE HP 200 kartonkinauha, kirkas 48 mm x 100 m - pakkaus 36 | AB7XGV 24K278

SHURTAPE HP 200 kartonkinauha, kirkas 48 mm x 100 m - 36 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7XGV Malli: HP 200Ristiviite: 24K278

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€266.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPahvipakkausteippi
Tartunnan lujuus44 oz. / Tuumaa
tarttuvaSynteettistä kumia / kuumasulatusta
VäriPoista valinta
Halkaisija4.44 "
Pituus100m
MateriaaliValettu 30 mikronia biaksiaalisesti suuntautunutta polypropeenia
Suorituskyky Temp.20 astetta 150 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus27 paunaa / tuumaa
Paksuus1.9 milj.
Leveys48mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.505
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorituskyky Temp.Tartunnan lujuustarttuvaVetolujuusPaksuusLeveysVäriHalkaisijaHinta
SHURTAPE HP 200 kartonkinauha keltainen 48 mm x 100 m - pakkaus 36 | AB7XGQ 24K273 HP 20020 astetta 150 astetta F44 oz. / TuumaaSynteettistä kumia / kuumasulatusta27 paunaa / tuumaa1.9 milj.48mmKeltainen4.44 "€322.89
SHURTAPE HP 100 kartonkinauha, kirkas 48mm x 100m - pakkaus 36 | AB7XGR 24K274 HP 10020 astetta 150 astetta F43 oz. / TuumaaSynteettistä kumia / kuumasulatusta21 paunaa / tuumaa1.6 milj.48mmPoista valinta4.26 "€206.01
SHURTAPE AP 401 kartonkinauha kirkas 48mm x 50m - pakkaus 36 | AB7XGT 24K276 AP: 401-20 - 180 astetta F27 oz. / TuumaaVesipohjainen akryyli30 paunaa / tuumaa2.5 milj.48mmPoista valinta4.11 "€183.38
SHURTAPE AP 401 kartonkinauha kirkas 72mm x 50m - 24 kpl pakkaus | AB7XGU 24K277 AP: 401-20 - 180 astetta F27 oz. / TuumaaVesipohjainen akryyli30 paunaa / tuumaa2.5 milj.72mmPoista valinta4.05 "€146.46
SHURTAPE HP 200 kartonkinauha, kirkas 48mm x 914m - 6 kpl pakkaus | AB7XGW 24K280 HP 20020 astetta 150 astetta F44 oz. / TuumaaSynteettistä kumia / kuumasulatusta27 paunaa / tuumaa1.9 milj.48mmPoista valinta9.89 "€291.51
SHURTAPE AP 180 kartonkinauha kirkas 48mm x 100m - pakkaus 36 | AB7XGY 24K282 AP: 180-20 - 180 astetta F21 oz. / TuumaaVesipohjainen akryyli20 paunaa / tuumaa1.8 milj.48mmPoista valinta4.45 "€216.85
SHURTAPE AP 180 kartonkinauha kirkas 72mm x 100m - 24 kpl pakkaus | AB7XGZ 24K283 AP: 180-20 - 180 astetta F21 oz. / TuumaaVesipohjainen akryyli20 paunaa / tuumaa1.8 milj.72mmPoista valinta4.47 "€159.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE HP 200 kartonkinauha, kirkas 48 mm x 100 m - 36 kpl pakkaus
€266.08 / yksikkö