Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHURTAPE SD 930 nauhanannostelija 2 tuumaa harmaa 6-5 / 8 tuuman pituus | AH9PUU 40TU26

SHURTAPE SD 930 teippiannostelija 2 tuumaa harmaa 6-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9PUU Malli: SD 930Ristiviite: 40TU26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTape annostelija
VäriHarmaa
rakentaminenMuovi
Korkeus2.75 "
Pituus6.625 "
Maks. Nauhan leveys2"
NauhajarruEi
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)7.37
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMaks. Nauhan leveysLeveysHinta
SHURTAPE SD 932 -teippi-annostelija 2 tuumaa sininen 11-3 / 4 tuumaa | AH9PUT 40TU25 SD-932sininen3.375 "11.75 "2"6 5 / 16 "€17.57
SHURTAPE SD 935 Teippiannostelija 3 tuuman harmaa 9-3 / 4 tuuman pituus | AH9PUV 40TU27 SD-935Harmaa3 9 / 16 "9.75 "3"6.5 "€33.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE SD 930 teippiannostelija 2 tuumaa harmaa 6-5/8 tuumaa
€13.11 / yksikkö