Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHURTAPE SD 932 -teippi-annostelija 2 tuumaa sininen 11-3 / 4 tuumaa | AH9PUT 40TU25

SHURTAPE SD 932 teippiannostelija 2 tuumaa sininen, pituus 11-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9PUT Malli: SD 932Ristiviite: 40TU25

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTape annostelija
Värisininen
rakentaminenMuovi
Korkeus3.375 "
Pituus11.75 "
Maks. Nauhan leveys2"
NauhajarruTerä
Leveys6 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)16.26
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kahvan kahvat: Pistooli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMaks. Nauhan leveysLeveysHinta
SHURTAPE SD 930 nauhanannostelija 2 tuumaa harmaa 6-5 / 8 tuuman pituus | AH9PUU 40TU26 SD-930Harmaa2.75 "6.625 "2"2.75 "€11.12
SHURTAPE SD 935 Teippiannostelija 3 tuuman harmaa 9-3 / 4 tuuman pituus | AH9PUV 40TU27 SD-935Harmaa3 9 / 16 "9.75 "3"6.5 "€33.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE SD 932 teippiannostelija 2 tuumaa sininen, pituus 11-3/4 tuumaa
€17.54 / yksikkö