Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHURTAPE PE 444 Kalvoteippi polyeteenipunainen 48mm x 55m | AF7XJN 22XN47

SHURTAPE PE 444 kalvoteippi polyeteeni punainen 48mm x 55m

Varastossa
Tuote: AF7XJN Malli: PE 444Ristiviite: 22XN47

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFilminauha
Tartunnan lujuus80 oz. / Tuumaa
tarttuvaSynteettinen kumi
Väripunainen
Halkaisija5.5 "
Pituus55m
Materiaalipolyeteeni
Suorituskyky Temp.32 astetta 160 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus19 oz. / Tuumaa
Paksuus7 milj.
Leveys48mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3919102055

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE PE 444 kalvoteippi polyeteeni punainen 48mm x 55m
€18.82 / yksikkö