Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHURTAPE PC 609 Kanava- ja korjausteippi, sarja Pc 609, 60 Yd Imperial nauhan pituus | AG9WYH 22XN54 / 49JR07

SHURTAPE PC 609 kanava- ja korjausteippi, sarja Pc 609, 60 Yd Imperial nauhan pituus

Varastossa
Tuote: AG9WYH Malli: PC 609Ristiviite: 22XN54 / 49JR07

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaa teippi
Tartunnan lujuus71 oz. / Tuumaa
Tarttuvuus teräkseen64 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
LiimatyyppiKumi
VäriHopea
Halkaisija6.123 "
TullimääräNormaali tulli
pidentäminen23%
muodostuuYksipuolinen
LuokkaTeollinen
Pituus55m
MateriaaliPolyeteenipäällysteinen kangas
Suorituskyky Temp.200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Nauhan väriMusta
Nauhan leveys1 7 / 8 "
Vetolujuus26 lbs./in.
Paksuus9 tuhat
TyyppiIlmastointi ja korjausteippi
Leveys48mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6713
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarttuvuus teräkseenTullimääräpidentäminenPituusSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusHinta
SHURTAPE PC 657 Kanava- ja korjausteippi, sarja Pc 657, 60 Yd Imperial nauhan pituus | CH6RCD 49JR16 PC 657100 oz. / TuumaaHeavy Duty15%60 yd.200 astetta F45 lbs./in.14.5 tuhat€38.94
Tarjouspyyntö
SHURTAPE PC 857 kanava- ja korjausteippi, 60 jaardin keisarillinen nauhan pituus | CH6RCE 49JR17 PC 85770 oz. / TuumaaHeavy Duty-60 yd.212 astetta F30 lbs./in.14 tuhat€55.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE PC 609 kanava- ja korjausteippi, sarja Pc 609, 60 Yd Imperial nauhan pituus
€23.87 / yksikkö