Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHURTAPE PC 657 Kanava- ja korjausteippi, sarja Pc 657, 60 Yd Imperial nauhan pituus | CH6RCD 49JR16

SHURTAPE PC 657 kanava- ja korjausteippi, sarja Pc 657, 60 Yd Imperial nauhan pituus

Varastossa
Tuote: CH6RCD Malli: PC 657Ristiviite: 49JR16

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaa teippi
Tarttuvuus teräkseen100 oz. / Tuumaa
LiimatyyppiKumi
TullimääräHeavy Duty
pidentäminen15%
muodostuuYksipuolinen
Pituus60 yd.
Suorituskyky Temp.200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Nauhan väriMusta
Nauhan leveys1 7 / 8 "
Vetolujuus45 lbs./in.
Paksuus14.5 tuhat
TyyppiIlmastointi ja korjausteippi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.053
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarttuvuus teräkseenTullimääräpidentäminenPituusSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusHinta
SHURTAPE PC 609 Kanava- ja korjausteippi, sarja Pc 609, 60 Yd Imperial nauhan pituus | AG9WYH 22XN54 / 49JR07 PC 60964 oz. / TuumaaNormaali tulli23%55m200 astetta F26 lbs./in.9 tuhat€24.86
SHURTAPE PC 857 kanava- ja korjausteippi, 60 jaardin keisarillinen nauhan pituus | CH6RCE 49JR17 PC 85770 oz. / TuumaaHeavy Duty-60 yd.212 astetta F30 lbs./in.14 tuhat€55.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE PC 657 kanava- ja korjausteippi, sarja Pc 657, 60 Yd Imperial nauhan pituus
€38.94 / yksikkö