Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHURTAPE PC 857 kanava- ja korjausteippi, 60 jaardin keisarillinen nauhan pituus | CH6RCE 49JR17

SHURTAPE PC 857 Duct And Repair Tape, 60 Yard Imperial Tape Length

Varastossa
Tuote: CH6RCE Malli: PC 857Ristiviite: 49JR17

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaa teippi
Tarttuvuus teräkseen70 oz. / Tuumaa
LiimatyyppiKumi
TullimääräHeavy Duty
muodostuuYksipuolinen
Pituus60 yd.
Suorituskyky Temp.212 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Nauhan väriMusta
Nauhan leveys1 7 / 8 "
Vetolujuus30 lbs./in.
Paksuus14 tuhat
TyyppiIlmastointi ja korjausteippi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.999
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarttuvuus teräkseenTullimääräpidentäminenPituusSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusHinta
SHURTAPE PC 609 Kanava- ja korjausteippi, sarja Pc 609, 60 Yd Imperial nauhan pituus | AG9WYH 22XN54 / 49JR07 PC 60964 oz. / TuumaaNormaali tulli23%55m200 astetta F26 lbs./in.9 tuhat€24.86
SHURTAPE PC 657 Kanava- ja korjausteippi, sarja Pc 657, 60 Yd Imperial nauhan pituus | CH6RCD 49JR16 PC 657100 oz. / TuumaaHeavy Duty15%60 yd.200 astetta F45 lbs./in.14.5 tuhat€38.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE PC 857 Duct And Repair Tape, 60 Yard Imperial Tape Length
€55.65 / yksikkö