SHURFLO WB2-LVPO-01 Ajoittainen vedenvahvistin 117 psi 115 V | AH2HBL 28EA15

SHURFLO WB2-LVPO-01 ajoittainen vesitehostin 117 psi 115 V

Varastossa
Tuote: AH2HBL Malli: WB2-LVPO-01Ristiviite: 28EA15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,840.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster-pumppujärjestelmä
Viraston vaatimustenmukaisuusUL
Ampeeria0.9
GPM @ 20 PSI1.6
GPM @ 40 PSI1.42
GPM @ 60 PSI1.13
Korkeus16 "
KoteloRuostumaton teräs
HP1/3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliSantopreeni
Juoksupyörän tyyppiPallea
Tuloaukko3 / 8 "
Pituus18 "
Maks. Kotelon paine117 psi
Maks. Dia. Kiinteät aineetKirkas vesi
Max. Paine117 PSI
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus34 astetta 170 astetta F
Moottorin koteloRuostumaton teräs
pistorasia3 / 8 "
VaiheYksi
Painekytkimen asetusTehdasasetus
harjoittelupaikkoja1
säiliön tilavuus2
TyyppiTehosterokotus
Jännite115
Kostutetut materiaalitNSF
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineAmpeeriaGPM @ 20 PSIJänniteLeveysGPM @ 40 PSIKorkeusTuloaukkoHinta
SHURFLO 804-001 Jaksottainen vedenvahvistin 1 vaihe 87 psi | AH2HBD 28EA08 804-00187 psi0.51.4211510 1 / 3 "1.2610 "1 / 4 "€805.55
SHURFLO 804-002 Ajoittainen vedenvahvistin 117 psi 3/8 tuumaa | AH2HBE 28EA09 804-002117 PSI0.81.4211510 1 / 3 "1.2610 "3 / 8 "€759.99
SHURFLO 804-023 Ajoittainen vesivahvistin 1 vaihe 3/8 tuumaa | AH2HBF 28EA10 804-023117 PSI0.81.611510 "1.4213 "3 / 8 "€1,285.36
SHURFLO 804-029 Jaksottainen vedenvahvistin 117 psi 230V | AH2HBG 28EA11 804-029117 PSI0.81.4223010 "1.2613 "3 / 8 "€1,486.16
SHURFLO 804-066 Ajoittainen vedenvahvistin 1 vaihe 115 V | AH2HBH 28EA12 804-06687 psi0.71.4211510 "1.2613 "3 / 8 "€1,362.40
SHURFLO 804-037 Ajoittainen vesivahvistin 3/8 tuuman 115V | AH2HBJ 28EA13 804-037117 PSI0.91.611511 "1.4216 "3 / 8 "€1,735.49
SHURFLO 804-026 Ajoittainen vedenvahvistin 1 vaihe 1/2 tuumaa | AH2HBK 28EA14 804-026117 PSI0.91.611511 "1.4216 "1 / 2 "€1,745.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURFLO WB2-LVPO-01 ajoittainen vesitehostin 117 psi 115 V
€1,840.34 / yksikkö