SHURFLO Ajoittaiset vedenvahvistimet


Suodattaa
Viraston vaatimustenmukaisuus: UL , Kotelon materiaali: Ruostumaton teräs , HP: 1/3 , Hz: 60 , Juoksupyörän materiaali: Santopreeni , Juoksupyörän tyyppi: Pallea , Max. Dia. Kiintoaineet: Kirkas vesi , Moottorikotelo: Ruostumaton teräs , Lähtö: 3 / 8 " , vaihe: Yksi , Tasot: 1 , Tyyppi: Tehosterokotus , Kastetut materiaalit: NSF
TyyliMalliMax. PaineAmpeeriaGPM @ 20 PSIJänniteLeveysGPM @ 40 PSIKorkeusTuloaukkoHinta (ei alv)
A
804-066
87 psi0.71.4211510 "1.2613 "3 / 8 "€1,362.40
B
804-001
87 psi0.51.4211510 1 / 3 "1.2610 "1 / 4 "€805.55
C
804-002
117 PSI0.81.4211510 1 / 3 "1.2610 "3 / 8 "€759.99
A
804-029
117 PSI0.81.4223010 "1.2613 "3 / 8 "€1,486.16
D
804-037
117 PSI0.91.611511 "1.4216 "3 / 8 "€1,735.49
A
804-023
117 PSI0.81.611510 "1.4213 "3 / 8 "€1,285.36
D
804-026
117 PSI0.91.611511 "1.4216 "1 / 2 "€1,745.93
E
WB2-LVPO-01
117 PSI0.91.611520 "1.4216 "3 / 8 "€1,840.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?