Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHURFLO 94-751-02 Inline-suodatinpou 16 x 3-1 / 4 tuumaa 3/8 tuumaa | AF8MAL 28DZ98

SHURFLO 94-751-02 Inline Filter Pou 16 x 3-1/4 tuumaa 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8MAL Malli: 94-751-02Ristiviite: 28DZ98
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
€354.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu vesisuodatin
Yhteys3/8 "työntö
Halkaisija3.25 "
Virtausnopeus0.5 gpm
Pituus16 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia5
vähentääKovuuden poisto
Käyttöikä500 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8421210000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaVirtausnopeusPituusvähentääHinta
SHURFLO 94-751-00 Inline Filter Pou 16 x 3-1 / 4 tuumaa 3/8 tuumaa | AF8MAH 28DZ95 94-751-003.25 "3.0 gpm16 "Kloori, maku, haju€242.63
SHURFLO 94-479-00 Inline Filter Pou 16 x 3-1 / 4 tuumaa 3/8 tuumaa | AF8MAJ 28DZ96 94-479-003.25 "3.0 gpm16 "Sedimentti, asteikko€266.02
SHURFLO 94-751-01 Suodatinputki 16 x 3-1 / 4 tuumaa 3/8 tuumaa | AF8MAK 28DZ97 94-751-013.25 "3.0 gpm16 "Kloori, maku, haju, asteikko€297.99
SHURFLO 94-399-00 Inline Filter Pou 15 x 3-1 / 3 tuumaa | AF8MAM 28DZ99 94-399-003 1 / 3 "3.0 gpm15 "Kloori, maku, haju€194.74
SHURFLO 94-470-00 Inline Filter Pou 15 x 3-1 / 3 tuumaa | AF8MAN 28EA01 94-470-003 1 / 3 "3.0 gpm15 "Sedimentti, asteikko€315.71
SHURFLO 94-470-01 Suodatinputki 15 x 3-1 / 3 tuumaa | AF8MAP 28EA02 94-470-013 1 / 3 "3.0 gpm15 "Kloori, maku, haju, asteikko€230.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURFLO 94-751-02 Inline Filter Pou 16 x 3-1/4 tuumaa 3/8 tuumaa
€354.19 / yksikkö