Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHUR-LINE 6571L Maalaussauva 3 jalkaa | AA4DRY 12G321

SHUR-LINE 6571L maalitanko 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA4DRY Malli: 6571LRistiviite: 12G321

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalaus jatkopylväs
VäriPunainen / Musta
Halkaisija2
Pituus1 1/2 jalkaa. 3 jalkaan.
KierreYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SHUR-LINE 6570L Maalaussauva 5 jalkaa | AA4DRW 12G319 6570L2 1/2 jalkaa. 5 jalkaan.€69.22
SHUR-LINE 6572L Maalaussauva 9 jalkaa | AA4DRX 12G320 6572L4 jalkaa 9 jalkaan.€67.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHUR-LINE 6571L maalitanko 3 jalkaa
€55.07 / yksikkö