Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHUR-LINE 1791257 Värjäyslevy muovia 7-5 / 8 tuuman pituus punainen | AH8WYZ 39AN22

SHUR-LINE 1791257 Muovinen värjäystyyny, pituus 7-5/8 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AH8WYZ Malli: 1791257Ristiviite: 39AN22

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärjäysalusta
Väripunainen
Pituus7.625 "
MateriaaliMuovi
Koko9"
Paksuus3"
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SHUR-LINE 1791258 -värjäystyyny 7-5 / 8 tuuman pituus vihreä | AH8WZA 39AN23 1791258Vihreä€20.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHUR-LINE 1791257 Muovinen värjäystyyny, pituus 7-5/8 tuumaa, punainen
€29.18 / yksikkö