Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHUR-LINE 1791258 -värjäystyyny 7-5 / 8 tuuman pituus vihreä | AH8WZA 39AN23

SHUR-LINE 1791258 Värjäystyyny, pituus 7-5/8 tuumaa, vihreä

Varastossa
Tuote: AH8WZA Malli: 1791258Ristiviite: 39AN23

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärjäysalusta
VäriVihreä
Pituus7.625 "
MateriaaliMuovi
Nokkaunet3 / 8 "
Koko9"
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SHUR-LINE 1791257 Värjäyslevy muovia 7-5 / 8 tuuman pituus punainen | AH8WYZ 39AN22 1791257punainen€29.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHUR-LINE 1791258 Värjäystyyny, pituus 7-5/8 tuumaa, vihreä
€20.19 / yksikkö