Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHIMPO FG-M6HKL iso koukku M6-lanka | AE4XKZ 5NRL6

SHIMPO FG-M6HKL iso koukku M6 kierre

Varastossa
Tuote: AE4XKZ Malli: FG-M6HKLRistiviite: 5NRL6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri koukku, M6-lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9026906000
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHIMPO FG-M6HKL iso koukku M6 kierre
€39.51 / yksikkö