MIGHTY LINE APPLICATOR lattiateippi 48 tuumaa | AD2TWA 3UAR5

MIGHTY LINE SOVELLUS Lattiateippi 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2TWA Malli: APPLICATORRistiviite: 3UAR5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,266.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiateipin applikaattori
VäriMusta
rakentaminenPutkimainen teräs
Ytimen koko3"
Maks. Nauhan leveys4"
Pyörien lukumäärä3
Kokonaiskorkeus48 "
Renkaan kokoPääpyörä 10 ", takapyörät 6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.58
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8422309191
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kahvan kahvat (sienivaahto)
    • Alamerkki: Suojamerkki

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIGHTY LINE SOVELLUS Lattiateippi 48 tuumaa
€3,266.34 / yksikkö