Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMMASPAINIKE PRE30532ZN-TPU kääntyvä varren pyörä 120 lb harmaa | AG6WPX 49H628

SHEPHERD CASTER PRE30532ZN-TPU kääntyvä varsipyörä 120 Lb harmaa

Varastossa
Tuote: AG6WPX Malli: PRE30532ZN-TPURistiviite: 49H628

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä varren pyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolypropeeni
Kehyksen viimeistelysinkki
Kuormitusluokitus120 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus3.5 "
RacewayTupla pallo
Varsi Dia.5 / 16 "-18
Varren pituus3 / 4 "
Varren tyyppikierteitetyt
Temp. alue-45 - 180 astetta F
Kierteen koko5 / 16-18
Rengas laakerittavallinen
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija3"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusPyörän materiaaliYdinväriKierteen kokoRengas laakeritPyörän väriPyörän halkaisijaPyörän materiaaliHinta
LAIMENPYÖRÄ POM30637BC-VPR33(CK) Kääntyvä varsipyörä 3 tuumaa 120 Lb Polyuretaani | AC8XMV 3ENV7 POM30637BC-VPR33 (CK)3 / 4 "polyuretaaniMusta3 / 8-16Tarkkuus palloPoista valinta3"polyuretaani€4.87
PAIMENPYÖRÄ PGS50741ZN-TPR22(GG) Kääntyvä varsipyörä 280 Lb 5 tuuman kumi | AF9EYX 29XW85 PGS50741ZN-TPR22 (GG)1"Termoplastinen kumiHarmaa1 / 2-13Tarkkuus palloHarmaa5"Termoplastinen kumi€40.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEPHERD CASTER PRE30532ZN-TPU kääntyvä varsipyörä 120 Lb harmaa
€1.01 / yksikkö