Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAIMENPYÖRÄ POM30637BC-VPR33(CK) Kääntyvä varsipyörä 3 tuumaa 120 Lb Polyuretaani | AC8XMV 3ENV7

SHEPHERD CASTER POM30637BC-VPR33(CK) kääntyvä varsipyörä, 3 tuumaa 120 Lb polyuretaania

Varastossa
Tuote: AC8XMV Malli: POM30637BC-VPR33(CK)Ristiviite: 3ENV7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä varren pyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
Ydinmateriaalipolyolefiini
Kehyksen viimeistelyKromattu
Kuormitusluokitus120 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus3.875 "
RacewayTupla pallo
Varsi Dia.3 / 8 "-16
Varren pituus3 / 4 "
Varren tyyppikierteitetyt
Temp. alue-45 - 180 astetta F
Kierteen koko3 / 8-16
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriPoista valinta
Pyörän halkaisija3"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusPyörän materiaaliYdinväriKierteen kokoRengas laakeritPyörän väriPyörän halkaisijaPyörän materiaaliHinta
PAIMENPYÖRÄ PGS50741ZN-TPR22(GG) Kääntyvä varsipyörä 280 Lb 5 tuuman kumi | AF9EYX 29XW85 PGS50741ZN-TPR22 (GG)1"Termoplastinen kumiHarmaa1 / 2-13Tarkkuus palloHarmaa5"Termoplastinen kumi€40.24
LAMMASPAINIKE PRE30532ZN-TPU kääntyvä varren pyörä 120 lb harmaa | AG6WPX 49H628 PRE30532ZN-TPU3 / 4 "polyuretaaniHarmaa5 / 16-18tavallinenHarmaa3"polyuretaani€1.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEPHERD CASTER POM30637BC-VPR33(CK) kääntyvä varsipyörä, 3 tuumaa 120 Lb polyuretaania
€4.87 / yksikkö