Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAIMENPYÖRÄ PGS50741ZN-TPR22(GG) Kääntyvä varsipyörä 280 Lb 5 tuuman kumi | AF9EYX 29XW85

SHEPHERD CASTER PGS50741ZN-TPR22(GG) Kääntyvä varsipyörä 280 Lb 5 tuuman kumi

Varastossa
Tuote: AF9EYX Malli: PGS50741ZN-TPR22 (GG)Ristiviite: 29XW85

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä varren pyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolypropeeni
Kehyksen viimeistelySinkitty
Kuormitusluokitus280 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus6.125 "
RacewayTupla pallo
Varsi Dia.1 / 2 "-13
Varren pituus1"
Varren tyyppikierteitetyt
Temp. alue-45 - 180 astetta F
Kierteen koko1 / 2-13
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8716900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusPyörän materiaaliYdinväriKierteen kokoRengas laakeritPyörän väriPyörän halkaisijaPyörän materiaaliHinta
LAIMENPYÖRÄ POM30637BC-VPR33(CK) Kääntyvä varsipyörä 3 tuumaa 120 Lb Polyuretaani | AC8XMV 3ENV7 POM30637BC-VPR33 (CK)3 / 4 "polyuretaaniMusta3 / 8-16Tarkkuus palloPoista valinta3"polyuretaani€4.87
LAMMASPAINIKE PRE30532ZN-TPU kääntyvä varren pyörä 120 lb harmaa | AG6WPX 49H628 PRE30532ZN-TPU3 / 4 "polyuretaaniHarmaa5 / 16-18tavallinenHarmaa3"polyuretaani€1.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEPHERD CASTER PGS50741ZN-TPR22(GG) Kääntyvä varsipyörä 280 Lb 5 tuuman kumi
€40.24 / yksikkö