SHEL LAB SSI5 Inkubaattorin ravistin 5.5 Cu Feet | AA6CVB 13T093

SHEL LAB SSI5 inkubaattoriravistin 5.5 Cu jalkaa

Varastossa
Tuote: AA6CVB Malli: SSI5Ristiviite: 13T093

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,772.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkeskoskaappi
tarkkuus+0.8 astetta C 37 astetta C.
Koko10.82
Kammion syvyys20.5
Kammion korkeus22.5
Kammion leveys19
NoudattaminenTUV FILEUL 61010-1/R: 2005-07UL 61010A-2-010: 2002 CAN/CSA C22.2 nro 61010-1: 2004 CAN/CSA C22.2 nro 61010-2-010: 2004
MateriaaliN
Kokonaissyvyys28
Kokonaiskorkeus40.5
kokonaisleveys28.75
alue8 astetta C + ympäristön lämpötila - 60 astetta C.
Temp. alue8 astetta C + ympäristön lämpötila - 60 astetta C.
Tyyppilaboratorio
Jännite120
Watts850

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 128.25
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluetarkkuusKokoWattsNoudattaminenKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
SHEL LAB SCO2W -inkubaattori C02 Wj 1.8 Cu | AA6CUR 13T082 SCO2WAmb. 8 astetta C - 60 astetta C.+0.2 astetta C @ 37 astetta C.0.830600NONE23.526.7521€8,385.88
SHEL LAB SRI3 -inkubaattori, matala lämpötila 3.2 Cu | AA6CVD 13T095 SRI3-10 - +45 astetta C+0.5 astetta C @ 20 astetta C.3.2600NONE223324€4,222.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEL LAB SSI5 inkubaattoriravistin 5.5 Cu jalkaa
€12,772.55 / yksikkö