MILWAUKEE VALVE HP1WCS4213 8 läppäventtiilikiekko 8 tuuman hiiliteräs | AD7RKF 4GAN2

MILWAUKEE VALVE HP1WCS4213 8 "läppäventtiilikiekko 8 tuuman hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD7RKF Malli: HP1WCS4213 8 "Ristiviite: 4GAN2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,717.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliHiiliteräs
Pulttiympyrän halkaisija.11.75 "
Levymateriaali316 Ruostumaton teräs
Kahvan tyyppivaihde
Liner-materiaaliRPTFE
Lug Dia.3 / 4-10
Maks. Höyrynpaine150 psi
Maks. Vedenpaine285 psi
Pultinreikien lukumäärä8
Putken koko8"
TyyliVohveli
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)48.82
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.53
HS-koodi8481803075
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoRungon materiaaliPulttiympyrän halkaisija.Temp. alueLevymateriaaliKahvan tyyppiLiner-materiaaliMaks. VedenpaineHinta
MILWAUKEE VALVE CW223E 8 läppäventtiilikiekko 8 tuuman Ci epdm-vuori | AA9XZW 1JBG4 CW223E 88"Valurauta11.75 "-30 - 250 astetta FAlumiini / BronzeVipuEPDM200 psi€742.26
MILWAUKEE VALVE CW323E 8 läppäventtiilikiekko 8 tuuman Ci epdm-vaihde | AA9XZY 1JBG8 CW323E 88"Valurauta11.75 "-30 - 250 astetta FAlumiini / BronzeVaihdetta käytetäänEPDM200 psi€835.98
MILWAUKEE VALVE P2855E 2" läppäventtiili, kiekko 2 tuumaa alumiinia | AD7RDA 4FZL2 P2855E 2 "2"Alumiini3.75 "0-180 astetta FNikkelöity pallografiittirautaVipuEPDM30 psi€300.67
MILWAUKEE VALVE P2855E 3 "läppäventtiilikiekko 3 tuuman alumiinia | AD7RDB 4FZL3 P2855E 3 "3"Alumiini4.875 "0-180 astetta FNikkelöity pallografiittirautaVipuEPDM30 psi€397.95
MILWAUKEE VALVE P2855E 4" läppäventtiili, kiekko 4 tuumaa alumiinia | AD7RDC 4FZL4 P2855E 4 "4"Alumiini5.875 "0-180 astetta FNikkelöity pallografiittirautaVaihdetta käytetäänEPDM30 psi€528.57
MILWAUKEE VENTTIILI P2855E 5" läppäventtiili, kiekko 5 tuumaa alumiinia | AD7RDD 4FZL5 P2855E 5 "5"Alumiini7"0-180 astetta FNikkelöity pallografiittirautaVaihdetta käytetäänEPDM30 psi€726.43
MILWAUKEE VENTTIILI P2855E 6" läppäventtiili, kiekko 6 tuumaa alumiinia | AD7RDE 4FZL6 P2855E 6 "6"Alumiini8.13 "0-180 astetta FNikkelöity pallografiittirautaVipuEPDM30 psi€833.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE HP1WCS4213 8 "läppäventtiilikiekko 8 tuuman hiiliteräs
€2,717.15 / yksikkö