SHEL LAB SRI3 -inkubaattori, matala lämpötila 3.2 Cu | AA6CVD 13T095

SHEL LAB SRI3 inkubaattori matala lämpötila 3.2 Cu jalkaa

Varastossa
Tuote: AA6CVD Malli: SRI3Ristiviite: 13T095

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,222.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkeskoskaappi
tarkkuus+0.5 astetta C @ 20 astetta C.
Koko3.2
Kammion syvyys14
Kammion korkeus25
Kammion leveys16
NoudattaminenNONE
MateriaaliN
Kokonaissyvyys22
Kokonaiskorkeus33
kokonaisleveys24
alue10-45 astetta C.
Temp. alue-10 - +45 astetta C
Tyyppilaboratorio
Jännite120
Watts600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.63
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluetarkkuusKokoWattsNoudattaminenKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
SHEL LAB SCO2W -inkubaattori C02 Wj 1.8 Cu | AA6CUR 13T082 SCO2WAmb. 8 astetta C - 60 astetta C.+0.2 astetta C @ 37 astetta C.0.830600NONE23.526.7521€8,385.88
SHEL LAB SSI5 Inkubaattorin ravistin 5.5 Cu Feet | AA6CVB 13T093 SSI58 astetta C + ympäristön lämpötila - 60 astetta C.+0.8 astetta C 37 astetta C.10.82850TUV FILEUL 61010-1/R: 2005-07UL 61010A-2-010: 2002 CAN/CSA C22.2 nro 61010-1: 2004 CAN/CSA C22.2 nro 61010-2-010: 20042840.528.75€12,772.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEL LAB SRI3 inkubaattori matala lämpötila 3.2 Cu jalkaa
€4,222.02 / yksikkö