SHEL LAB SCO2W -inkubaattori C02 Wj 1.8 Cu | AA6CUR 13T082

SHEL LAB SCO2W inkubaattori C02 Wj 1.8 Cu jalkaa

Varastossa
Tuote: AA6CUR Malli: SCO2WRistiviite: 13T082

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,814.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkeskoskaappi
tarkkuus+0.2 astetta C @ 37 astetta C.
Koko0.830
Kammion syvyys14
Kammion korkeus8.5
Kammion leveys12
NoudattaminenNONE
MateriaaliN
Kokonaissyvyys23.5
Kokonaiskorkeus26.75
kokonaisleveys21
alueAmb. 8 astetta C - 60 astetta C.
Temp. alueAmb. 8 astetta C - 60 astetta C.
Tyyppilaboratorio
Jännite120
Watts600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.75
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluetarkkuusKokoWattsNoudattaminenKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
SHEL LAB SSI5 Inkubaattorin ravistin 5.5 Cu Feet | AA6CVB 13T093 SSI58 astetta C + ympäristön lämpötila - 60 astetta C.+0.8 astetta C 37 astetta C.10.82850TUV FILEUL 61010-1/R: 2005-07UL 61010A-2-010: 2002 CAN/CSA C22.2 nro 61010-1: 2004 CAN/CSA C22.2 nro 61010-2-010: 20042840.528.75€13,793.43
SHEL LAB SRI3 -inkubaattori, matala lämpötila 3.2 Cu | AA6CVD 13T095 SRI3-10 - +45 astetta C+0.5 astetta C @ 20 astetta C.3.2600NONE223324€4,423.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEL LAB SCO2W inkubaattori C02 Wj 1.8 Cu jalkaa
€8,814.23 / yksikkö