Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U48170.031.0150 Koneruuvi litteä 5/16-18 X 1 1/2L, 25PK | AH3EKF 31JT88

GRAINGER U48170.031.0150 Koneruuvilevy 5/16-18 X 1 1/2L, 25PK

Varastossa
Tuote: AH3EKF Malli: U48170.031.0150Ristiviite: 31JT88 / 127L35

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.072 - 0.084 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.556 - 0.597 "
Head TypeTasainen
Pituus1.5 "
MateriaaliMessinki
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U48170.031.0150 Koneruuvilevy 5/16-18 X 1 1/2L, 25PK
€38.77 /pakkaus