Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAW PLUGS 68147 Mekaaninen laajennustulppa, peukalomutteri, koko 7/16 tuumaa, SS, neopreenikumi | AF2MKP 6VFV6

SHAW PLUGS 68147 Mekaaninen laajennustulppa, peukalomutteri, koko 7/16 tuumaa, SS, neopreenikumi

Varastossa
Tuote: AF2MKP Malli: 68147Ristiviite: 6VFV6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen laajennustulppa
Rungon materiaaliAlumiini, sinkitty teräs, ruostumaton teräs
Sisällä Dia.0.41 "0.488"
MateriaaliNeopreenikumi
Max. IlmanpaineJopa 15 psi
Nimellinen Koko7 / 16 "
TyyppiPeukalomutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoSisällä Dia.Max. IlmanpaineMateriaaliTyyppiHinta
SHAW PLUGS 68000 Mekaaninen laajennustulppa, peukalomutteri, 1/4 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi | AF2MKL 6VFV3 680001 / 4 "0.22 "0.262"Jopa 15 psiNeopreenikumiPeukalomutteri€39.52
SHAW PLUGS 68012 Mekaaninen laajennustulppa, peukalomutteri, 5/16 tuuman koko, SS, neopreenikumi | AF2MKM 6VFV4 680125 / 16 "0.29 "0.345"Jopa 15 psiNeopreenikumiPeukalomutteri€43.56
SHAW PLUGS 68733 Mekaaninen laajennustulppa, peukalomutteri, 3/8 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi | AF2MKN 6VFV5 687333 / 8 "0.36 "0.428"Jopa 15 psiNeopreenikumiPeukalomutteri€48.89
SHAW PLUGS 68090 Mekaaninen laajennustulppa, peukalomutteri, 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi | AF2MKQ 6VFV7 680901 / 2 "0.47 "0.559"Jopa 15 psiNeopreenikumiPeukalomutteri€44.38
SHAW PLUGS 68137 Mekaaninen laajennustulppa, peukalomutteri, 9/16 tuuman koko, SS, neopreenikumi | AF2MKR 6VFV8 681379 / 16 "0.55 "0.655"Jopa 15 psiNeopreenikumiPeukalomutteri€30.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAW PLUGS 68147 Mekaaninen laajennustulppa, peukalomutteri, koko 7/16 tuumaa, SS, neopreenikumi
€43.29 / yksikkö