Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAW PLUGS 53001 Mekaaninen laajennustulppa, tuuletettu, 1 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PUU 14M040

SHAW PLUGS 53001 Mekaaninen laajennustulppa, tuuletettu, 1 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi

Varastossa
Tuote: AA6PUU Malli: 53001Ristiviite: 14M040
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
€158.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen laajennustulppa
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Kahva materiaaliMessinki
Sisällä Dia.0.937 "1.031"
MateriaaliNeopreenikumi
Max. IlmanpaineJopa 10 psi
Max. Halkaisija1.049 "
Pienin Dia.. 937 "
Nimellinen Koko1"
TyyppiTuuletettu Turn-Tite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Nimellinen KokoMax. IlmanpaineTyyppiMateriaaliRungon materiaaliKahva materiaaliHinta
SHAW PLUGS 53096 Mekaaninen laajennustulppa, tuuletettu, 1/2 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PUT 14M039 530960.48 "0.528"1 / 2 "Jopa 10 psiTuuletettu Turn-TiteNeopreenikumiSinkitty teräsMessinki€414.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAW PLUGS 53001 Mekaaninen laajennustulppa, tuuletettu, 1 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi
€158.35 / yksikkö