Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAW PLUGS 52403 Mekaaninen laajennustulppa, 1-1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi | AF2MJE 6VFP4

SHAW PLUGS 52403 Mekaaninen laajennustulppa, 1-1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi

Varastossa
Tuote: AF2MJE Malli: 52403Ristiviite: 6VFP4
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
€80.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen laajennustulppa
Sisällä Dia.1.440 "1.584"
MateriaaliRuostumaton teräs, neopreenikumi
Max. IlmanpaineJopa 10 psi
Nimellinen Koko1.5 "
TyyppiTurn-Tite ruostumatonta terästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoSisällä Dia.Max. IlmanpaineTyyppiMateriaaliHinta
SHAW PLUGS 52402 Mekaaninen laajennustulppa, 1-1/4 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi | AF2MJD 6VFP3 524021.25 "1.210 "1.331"Jopa 10 psiTurn-Tite ruostumatonta terästäRuostumaton teräs, neopreenikumi€75.55
SHAW PLUGS 52404 Mekaaninen laajennustulppa, 1-3/4 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi | AF2MJF 6VFP5 524041.75 "1.7 "1.87"Jopa 10 psiTurn-Tite ruostumatonta terästäRuostumaton teräs, neopreenikumi€89.91
SHAW PLUGS 52405 Mekaaninen laajennustulppa, 2 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi | AF2MJG 6VFP6 524052"1.92 "2.142"Jopa 5 psiTurn-Tite ruostumatonta terästäRuostumaton teräs, neopreenikumi€73.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAW PLUGS 52403 Mekaaninen laajennustulppa, 1-1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi
€80.65 / yksikkö