Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAW PLUGS 51411 Mekaaninen laajennustulppa, 1 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi | AF2MKK 6VFV2

SHAW PLUGS 51411 Mekaaninen laajennustulppa, 1 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi

Varastossa
Tuote: AF2MKK Malli: 51411Ristiviite: 6VFV2
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
€53.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen laajennustulppa
Sisällä Dia.0.969 "1.07"
MateriaaliRuostumaton teräs, neopreenikumi
Max. IlmanpaineJopa 5 psi
Nimellinen Koko1"
TyyppiSnap-Tite ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoSisällä Dia.Max. IlmanpaineTyyppiMateriaaliHinta
SHAW PLUGS 51415 Mekaaninen laajennustulppa, 1-1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi | AA6PUC 14M025 514151.5 "1.380 "1.518"Jopa 5 psiSnap-Tite ruostumaton teräsRuostumaton teräs, neopreenikumi€71.66
SHAW PLUGS 51419 Mekaaninen laajennustulppa, 2 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi | AA6PUD 14M026 514192"1.950 "2.165"Jopa 5 psiSnap-Tite ruostumaton teräsRuostumaton teräs, neopreenikumi€65.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAW PLUGS 51411 Mekaaninen laajennustulppa, 1 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi
€53.68 / yksikkö