Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAW PLUGS 51419 Mekaaninen laajennustulppa, 2 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi | AA6PUD 14M026

SHAW PLUGS 51419 Mekaaninen laajennustulppa, 2 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi

Varastossa
Tuote: AA6PUD Malli: 51419Ristiviite: 14M026
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
€56.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen laajennustulppa
IkäryhmäAikuinen
VäriHopea
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Sisällä Dia.1.950 "2.165"
MateriaaliRuostumaton teräs, neopreenikumi
Max. IlmanpaineJopa 5 psi
Max. Halkaisija2.184 "
Pienin Dia.1.95 "
Nimellinen Koko2"
TyyppiSnap-Tite ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoSisällä Dia.Max. IlmanpaineTyyppiMateriaaliHinta
SHAW PLUGS 51415 Mekaaninen laajennustulppa, 1-1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi | AA6PUC 14M025 514151.5 "1.380 "1.518"Jopa 5 psiSnap-Tite ruostumaton teräsRuostumaton teräs, neopreenikumi€56.10
SHAW PLUGS 51411 Mekaaninen laajennustulppa, 1 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi | AF2MKK 6VFV2 514111"0.969 "1.07"Jopa 5 psiSnap-Tite ruostumaton teräsRuostumaton teräs, neopreenikumi€46.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAW PLUGS 51419 Mekaaninen laajennustulppa, 2 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi
€56.16 / yksikkö