Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAW PLUGS 51031 Mekaaninen laajennustulppa, 4 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PUB 14M024

SHAW PLUGS 51031 Mekaaninen laajennustulppa, 4 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi

Varastossa
Tuote: AA6PUB Malli: 51031Ristiviite: 14M024

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen laajennustulppa
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Kahva materiaaliMessinki
Sisällä Dia.3.940 "4.373"
MateriaaliNeopreenikumi
Max. IlmanpaineJopa 5 psi
Max. Halkaisija4.413 "
Pienin Dia.3.94 "
Nimellinen Koko4"
TyyppiSnap-Tite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoSisällä Dia.Max. IlmanpaineMateriaaliRungon materiaaliKahva materiaaliTyyppiHinta
SHAW PLUGS 51029 Mekaaninen laajennustulppa, 3-1/2 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PUA 14M023 510293.5 "3.380 "3.752"Jopa 5 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiSnap-Tite€95.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAW PLUGS 51031 Mekaaninen laajennustulppa, 4 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi
€83.75 / yksikkö