Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAW PLUGS 51029 Mekaaninen laajennustulppa, 3-1/2 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PUA 14M023

SHAW PLUGS 51029 Mekaaninen laajennustulppa, 3-1/2 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi

Varastossa
Tuote: AA6PUA Malli: 51029Ristiviite: 14M023
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
€95.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen laajennustulppa
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Kahva materiaaliMessinki
Sisällä Dia.3.380 "3.752"
MateriaaliNeopreenikumi
Max. IlmanpaineJopa 5 psi
Max. Halkaisija3.786 "
Pienin Dia.3.38 "
Nimellinen Koko3.5 "
TyyppiSnap-Tite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoSisällä Dia.Max. IlmanpaineMateriaaliRungon materiaaliKahva materiaaliTyyppiHinta
SHAW PLUGS 51031 Mekaaninen laajennustulppa, 4 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PUB 14M024 510314"3.940 "4.373"Jopa 5 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiSnap-Tite€83.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAW PLUGS 51029 Mekaaninen laajennustulppa, 3-1/2 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi
€95.29 / yksikkö