Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAW PLUGS 51015 Mekaaninen laajennustulppa, 1-1/2 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PTT 14M016

SHAW PLUGS 51015 Mekaaninen laajennustulppa, 1-1/2 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi

Varastossa
Tuote: AA6PTT Malli: 51015Ristiviite: 14M016
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
€73.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen laajennustulppa
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Kahva materiaaliMessinki
Sisällä Dia.1.380 "1.518"
MateriaaliNeopreenikumi
Max. IlmanpaineJopa 5 psi
Max. Halkaisija1.545 "
Pienin Dia.1.38 "
Nimellinen Koko1.5 "
TyyppiSnap-Tite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoSisällä Dia.Max. IlmanpaineMateriaaliRungon materiaaliKahva materiaaliTyyppiHinta
SHAW PLUGS 51013 Mekaaninen laajennustulppa, 1-1/4 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PTR 14M015 510131.25 "1.190 "1.309"Jopa 5 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiSnap-Tite€66.31
SHAW PLUGS 51017 Mekaaninen laajennustulppa, 1-3/4 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PTU 14M017 510171.75 "1.630 "1.793"Jopa 5 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiSnap-Tite€76.48
SHAW PLUGS 51019 Mekaaninen laajennustulppa, 2 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PTV 14M018 510192"1.950 "2.165"Jopa 5 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiSnap-Tite€84.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAW PLUGS 51015 Mekaaninen laajennustulppa, 1-1/2 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi
€73.75 / yksikkö