Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAUDLIN PRODUCTS MSC050-10 Uralevy, Vaihtopakkaus, C .050 x 4 x 4 tuumaa, PK 10 | AC2YDH 2NZP8

MAUDLIN PRODUCTS MSC050-10 uritettu välilevy, korvaava pakkaus, C .050 x 4 x 4 tuumaa, PK 10

Varastossa
Tuote: AC2YDH Malli: MSC050-10Ristiviite: 2NZP8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevy
Pultin koko7 / 8 "
Pituus4"
Materiaali300-sarjan ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB80-90
KokoC
Paikan syvyys2.75 "
Slot Width1.25 "
Välilehden korkeus3 / 4 "
Välilehden leveys2-1 / 4 "
Luonnehehkutettu
Paksuus1.27mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0010 "
TyyppiSarkaimella
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326190080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalojen lukumääräRockwellin kovuusSlot WidthLuonnePaksuusPaksuustoleranssiHinta
MAUDLIN TUOTTEET MSC001-20 ura-aluslevy, vaihtopakkaus, C .001 x 4 x 4 tuumaa, PK 20 | AC2YCY 2NZN8 MSC001-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-451.25 "Täysin kova0.025mm+/- 0.0001 "€75.57
MAUDLIN TUOTTEET MSC002-20 ura-aluslevy, vaihtopakkaus, C .002 x 4 x 4 tuumaa, PK 20 | AC2YCZ 2NZN9 MSC002-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-451.25 "Täysin kova0.051mm+/- 0.0001 "€69.29
MAUDLIN TUOTTEET MSC003-20 uritettu välilevy, korvaava pakkaus, C, 003 x 4 x 4 tuumaa, PK 20 | AC2YDA 2NZP1 MSC003-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-451.25 "Täysin kova0.076mm+/- 0.0002 "€70.35
MAUDLIN TUOTTEET MSC004-20 ura-aluslevy, vaihtopakkaus, C .004 x 4 x 4 tuumaa, PK 20 | AC2YDB 2NZP2 MSC004-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-451.25 "Täysin kova0.102mm+/- 0.0002 "€69.92
MAUDLIN-TUOTTEET MSC005-20 Välilevy, vaihtopakkaus, C .005 x 4 x 4 tuumaa, PK 20 | AC2YDC 2NZP3 MSC005-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-451.25 "Täysin kova0.127mm+/- 0.0003 "€70.32
MAUDLIN PRODUCTS MSC010-20 Uralevy, Vaihtopakkaus, C ,010 x 4 x 4 tuumaa, PK 20 | AC2YDD 2NZP4 MSC010-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-451.25 "Täysin kova0.254mm+/- 0.0005 "€72.91
MAUDLIN-TUOTTEET MSC015-20 Välilevy, vaihtopakkaus, C .015 x 4 x 4 tuumaa, PK 20 | AC2YDE 2NZP5 MSC015-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-451.25 "Täysin kova0.381mm+/- 0.0005 "€83.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSC050-10 uritettu välilevy, korvaava pakkaus, C .050 x 4 x 4 tuumaa, PK 10
€86.97 / yksikkö