Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAT-R-SHIELD M250 BU/ED28 HID-lamppu ED28 8-5/16 tuumaa Pituus 250W 4200K Kirkas | AH9LFF 40HX08

SHAT-R-SHIELD M250 BU/ED28 HID Lamppu ED28 8-5/16 tuumaa Pituus 250W 4200K Kirkas

Varastossa
Tuote: AH9LFF Malli: M250 BU/ED28Ristiviite: 40HX08

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-lamppu
ANSI-koodiM58
Keskimääräinen lampun käyttöikä10,000 hr.
Base TypeMogul-ruuvi (E39)
Säteen kulma360 Tutkinnot
CRI65
Suljetuille kalusteilleEi
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Lampun värilämpötila4200K
Lampun nimitysM250 BU / ED28
Lampun halkaisija3.5 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
lampun tyyppiHalidi metalli
Valoteho4000 - 4999K, kylmä valkoinen
Lumens22,000
Maks. Kokonaispituus8 5 / 16 "
AsennusasentoPystysuuntainen +/- 15 astetta
Lampun kokoED
Säröillä kestäväKyllä
TyyppiSuuri teho
Watts250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2722
Laivan korkeus (cm)31.12
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)26.04
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polttimon muoto: ED28

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-koodiKeskimääräinen lampun käyttöikäLampun nimitysLampun halkaisijaLumensMaks. KokonaispituusWattsHinta
SHAT-R-SHIELD M400 BU/ED37 HID Lamppu ED37 11-1/2 tuumaa Pituus 400W 4000K Kirkas | AH9LFG 40HX09 M400 BU / ED37M5920,000 hr.M400 BU / ED374-39 / 64 "36,00011.5 "400-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAT-R-SHIELD M250 BU/ED28 HID Lamppu ED28 8-5/16 tuumaa Pituus 250W 4200K Kirkas
€97.58 / yksikkö