SHAT-R-SHIELD M400 BU/ED37 HID Lamppu ED37 11-1/2 tuumaa Pituus 400W 4000K Kirkas | AH9LFG 40HX09

SHAT-R-SHIELD M400 BU/ED37 HID Lamppu ED37 11-1/2 tuumaa Pituus 400W 4000K Kirkas

Tuote: AH9LFG Malli: M400 BU/ED37Ristiviite: 40HX09

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-lamppu
ANSI-koodiM59
Keskimääräinen lampun käyttöikä20,000 hr.
Base TypeMogul-ruuvi (E39)
Säteen kulma360 Tutkinnot
CRI65
Suljetuille kalusteilleEi
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Lampun värilämpötila4000K
Lampun nimitysM400 BU / ED37
Lampun halkaisija4-39 / 64 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
lampun tyyppiHalidi metalli
Valoteho4000 - 4999K, kylmä valkoinen
Lumens36,000
Maks. Kokonaispituus11.5 "
AsennusasentoPystysuuntainen +/- 15 astetta
Lampun kokoED
Säröillä kestäväKyllä
TyyppiSuuri teho
Watts400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2767
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)24.64
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polttimon muoto: ED37

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-koodiKeskimääräinen lampun käyttöikäLampun nimitysLampun halkaisijaLumensMaks. KokonaispituusWattsHinta
SHAT-R-SHIELD M250 BU/ED28 HID-lamppu ED28 8-5/16 tuumaa Pituus 250W 4200K Kirkas | AH9LFF 40HX08 M250 BU / ED28M5810,000 hr.M250 BU / ED283.5 "22,0008 5 / 16 "250€97.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAT-R-SHIELD M400 BU/ED37 HID Lamppu ED37 11-1/2 tuumaa Pituus 400W 4000K Kirkas