SHAT-R-SHIELD 250BR40 / 1 Hehkulamppu R40 250w | AA2VKP 11D011

SHAT-R-SHIELD 250BR40/1 hehkulamppu R40 250w

Varastossa
Tuote: AA2VKP Malli: 250BR40/1Ristiviite: 11D011

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€32.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä54 "
Keskimääräinen elämä5000 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija5"
PolttimopesäLasi
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2800K
Suljetuille kalusteilleKyllä
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Lampun nimitys250BR
Lampun halkaisija5"
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoR40
lampun tyyppiHeijastin R / BR
Maks. Kokonaispituus6.5 "
Lampun kokoR
Ensisijainen sovellusLämpövalaisimet
Karkea palveluEi
Särkynyt vastusKyllä
Säröillä kestäväKyllä
KolmitieEi
Jännite120
Watts250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun viimeistelyKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäLampun muotolampun tyyppiLumensMaks. KokonaispituusLampun kokoHinta
SHAT-R-SHIELD 40A15 IF 130V hehkulamppu A15 40w | AA2VKL 11D003 40A15 JOS 130 VPakkasen sisällä1000 hr.1000 hr.A15Muoto4053.375 "A€3.10
SHAT-R-SHIELD 75A21 RH / IF 120-130V -hehkulamppu A21 75w | AA2VKM 11D005 75A21 RH / IF 120-130VPakkasen sisällä1000 hr.1000 hr.A21Muoto7505 5 / 16 "A€1.13
SHAT-R-SHIELD 125BR40 / 1 -lämpölamppu-infrapuna Br40-särkymätön | AC6DTA 33H575 125BR40 / 1Poista valinta54 "5000 hr.BR40Heijastin R / BR-6.5 "BR€29.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAT-R-SHIELD 250BR40/1 hehkulamppu R40 250w
€32.73 / yksikkö